3M™ 339-es, 80 mm, 50 mm, 6 mm-es tengely, P240

Cikkszám: 7000074941
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000074941
EAN / GTIN 54046719325561
Gyártó száma 7000074941
L-szám L51710 1017

Leírás

Kivitel:

Hosszú élettartam
Kiváló minőségű kidolgozás és eltávolítás
Nagyon jó eltávolítási teljesítmény
Teljes szélesség: 50 mm

Leírás:

A lamella kefék csiszolóruhából készülnek, hogy egyenletes felületet érjenek el.

Jellemző:

Fast cutting aluminium oxide abrasive
Flexible X-weight backing
Excellent cut and polish capabilities

Figyelem:

Gép köszörülés