Kivitel:
Termék színe: Fekete
Nagy lágyítószilárdságú
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 38 mm
Csökkentett utófeldolgozás
Leírás:
Megbízhatóság az egész vonalon: A 3M™ VHB™ ragasztószalag 4947, fekete, 1,1 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható kétoldalas akril ragasztószalag az alkalmazások széles köréhez. Használja ezt a nagy teljesítményű ragasztószalagot a közepes és nagy felületi energiájú anyagok széles skáláján. A viszkoelasztikus VHB ragasztószalag rugalmasságot biztosít, és helyettesíti a szegecseket, hegesztéseket és csavarokat. Nagy és közepes felületi energiájú anyagok széles skálájára alkalmas, mint például fémek, műanyagok, lakkok vagy üveg. Nagy lágyítóellenállás (pl. PVC-szubsztrátumok esetén).
Jellemző:
Magas alkalmazkodóképesség// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Nagy lágyítószilárdságú// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// Nagyon magas tapadás szinte minden anyaghoz
1,1 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható fekete kétoldalas ragasztószalag akrilát ragasztóanyagból, hogy erős és alkalmazkodó legyen a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban, különösen a közepes és nagy felületi energiájú anyagoknál// Fejlett tervezési képességek
Csökkentett utófeldolgozás// Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Ideális az igényes anyagkombinációkhoz// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Durva és egyenetlen felületeken használható// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Puha PVC-hez alkalmas// Nagy lágyítószilárdságú
Ideális az igényes anyagkombinációkhoz
Figyelem:
Bel- és kültéri használathoz.
Nagy energiájú anyagok, például fémek (pl. acél, rozsdamentes acél és alumínium) kombinációja
Lakkozott felületek, lakkozott fa, üveg, kerámia, sok műanyag (pl. kemény PVC, ABS, akril üveg / PMMA, polikarbonát) és lágy PVC kombinációja