Kivitel:
Termék színe: Fehér
Nagy ragasztószilárdság
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 12 mm
Nagyon nagy ellenállás az oldószerekkel szemben
Leírás:
A 3M™ nagy teljesítményű kétoldalas ragasztószalag 4632, fehér, egy 0,75 mm vastag, kétoldalas ragasztószalag, zárt cellás habból, akrilát ragasztóval.
Jellemző:
0,75 mm vastag, fehér, zárt cellás habból készült kétoldalas ragasztószalag akrilát ragasztóval// 0,75 mm vastag, fehér, zárt cellás habból készült kétoldalas ragasztószalag akrilát ragasztóval
Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz// Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
Nagyon magas ellenállás a hőmérséklettel szemben// Nagyon magas ellenállás a hőmérséklettel szemben
Kiváló nyírószilárdság// Kiváló nyírószilárdság
Nagyon nagy ellenállás az oldószerekkel szemben// Nagyon nagy ellenállás az oldószerekkel szemben
Kiváló tömítési képesség és ellenállás a magas hőmérsékletekkel szemben// Kiváló tömítési képesség és ellenállás a magas hőmérsékletekkel szemben
A ragasztószilárdság idővel jelentősen megnő// A ragasztószilárdság idővel jelentősen megnő
Figyelem:
Használható tükör összeszerelés és névtábla ragasztáshoz