Leírás:
A nagy teljesítményű 3M™ VHB™ Metal Facade Adhesive Tape W20F ragasztószalaggalagunk egy kétoldalas, nagy teljesítményű, akril alapú ragasztószalaggalag. Alkalmazási területei közé tartozik a fémlemezek rögzítése fémkeretekre falrendszerekben. Kiválthatja az általánosan használt mechanikus rögzítőelemeket, tömítéseket vagy szerkezeti szilikon tömítőanyagokat. Az alkalmazási teljesítmény és a vizsgálati eredmények bizonyítják a 3M™ VHB™ szalagok akril kémiai összetételének kiváló tartósságát és hőmérséklet-ellenállóságát. A 3M VHB fém homlokzati szalag minden egyes alkalmazását projektspecifikusan teszteljük. Az alkalmazási irányelvek a 3M Műszaki Szolgálat vizsgálati eredményein alapulnak. Ezeket a projektspecifikus alkalmazási irányelveket a megrendelő rendelkezésére bocsátják, és azokat az alkalmazás során be kell tartani. Egy nem hagyományos, nagy teljesítményű kétoldalas szalag 1980-ban a 3M feltalálta a forradalmi VHB szalagokat. Ezek az egyedülálló szalagok a konformitást erős tapadással kombinálják. A VHB termékcsalád rendkívül nagy tapadással rendelkező szalagokat tartalmaz a legkülönbözőbb anyagokhoz. A 3M VHB szalag a csavarok, szegecsek, hegesztések és más mechanikus rögzítőelemek bevált alternatívája. Alkalmazásai a mobiltelefonoktól és az elektronikus autópálya-jelzőktől kezdve a hűtőszekrényeken, építészeti ablakokon és magasépületeken át az összeszerelési, rögzítési és tömítési folyamat egy vagy több lépésére terjednek ki. Ez a jól ismert és megbízható szalag egyenletes kötésszilárdságot, kiemelkedő tartósságot és kiváló oldószer- és nedvességállóságot biztosít. A 3M minden terméke mögött kiáll, és mindig rendelkezésre áll a termékalkalmazás és a műszaki támogatás terén. A 3M VHB szalagok bizonyított megbízhatósága A 3M VHB szalag olyan módon biztosít megnövelt kötésszilárdságot, amire a mechanikus kötőelemek nem képesek. Ez a szalag javítja a késztermékek megjelenését azáltal, hogy kiküszöböli a szegecsek és csavarok szükségességét, miközben használat közben azonnali szilárdságot biztosít. A legtöbb esetben a 3M VHB szalaggal történő rögzítés gyorsabb, mint a fúrás vagy a folyékony ragasztóval történő rögzítés. Ezek a sokoldalú szalagok beltéri és kültéri alkalmazásokhoz használhatók, beleértve az ablakok, ajtók és táblák rögzítését, az elektronikát, az építőipart és számos más ipari alkalmazást. A 3M VHB ellenáll a vegyi anyagoknak, az UV-sugárzásnak és a rendkívül magas és alacsony hőmérsékleteknek. Az egyedi akril kémiai összetétel fokozott tapadást és idővel való ellenállást biztosít. Így Ön egy hosszú élettartamú, hatékony és megbízható ragasztószalaggalag előnyeit élvezheti. Jobb megoldások kifejlesztése a tudomány és az innováció révén A 3M ipari ragasztók és szalagok üzletága a ragasztás tudományával foglalkozik, hogy olyan innovatív megoldásokat fejlesszen ki, amelyek világszerte javítják a vállalkozások tervezési és gyártási folyamatait. A 3M technológiáit úgy tervezték, hogy segítsék az ügyfeleket versenyképes termékeik gyorsabb és hatékonyabb piacra juttatásában.
Előny:
- Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
- Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
- A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
- 2 mm vastag, kétoldalas, nagy teljesítményű akril alapú ragasztószalag fehér, nagy ragasztószilárdságú
- Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, így megtakaríthatja a fúrást, a köszörülést, a befejezést, a csavarozást, a hegesztést és a tisztítást
- A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
- Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
- Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
- Ideális fém homlokzati elemekhez
Ajánlás:
- A használat lehetőségét projektenként és kizárólag a 3M alkalmazásmérnökei ellenőrzik és hagyják jóvá
- Bel- és kültéri használathoz.
- Üveghomlokzati elemek rögzítéséhez