3M™ Cubitron™ II rostkorong 987C, 125 mm x 22 mm, 60+ (IPS)

Cikkszám: 7000062844
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000062844
EAN / GTIN 04046719760756
Gyártó száma 7000062844
L-szám L51710 196

Leírás

Kivitel:

Szabadalmaztatott 3M technológia: cubitron™ II (a kerámia szemcsék kis háromszögek alakúak)
Köszörűgépek
Teljesen szintetikus gyanta
Vulkanizált szál alap
Alkalmas nagy igénybevételre

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II 987C Fiber tárcsa nagyobb eltávolítási sebességet és éltartamot kínál, mint más Fiberés csiszolótárcsák. Köszörűkerekeink 3M precíziós csiszolószemcsékkel és merev szálakkal vannak felszerelve a közepes és nehéz eltávolítási alkalmazások nagyobb termelékenysége érdekében.

Jellemző:

Nagyobb termelékenység
Kevesebb nyomást igényel -> nagyobb kényelem
Önélező hatása van
Magas eltávolítási arány
Hűvös csiszolás.

Figyelem:

Ideális hegesztések és élezés, köszörülés és keverés, valamint sok más alkalmazás eltávolítására
Használja a gördülő bőr, a pitting és a hibák eltávolítására