3M™ Csiszolószivacs, mindkét oldalán bevonattal, 98 mm x 125 mm x 13 mm, közepes, közepes

Cikkszám: 7000060137
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000060137
EAN / GTIN 04046719081448
Gyártó száma 7000060137
L-szám L51710 123

Leírás

Kivitel:

Alumínium-oxid, különböző méretű, többoldalas bevonat, durva, közepes, Finom gabona. Vízzel mosható
Poliuretán hab
Teljes hossz: 96 mm
Teljes szélesség: 125 mm

Leírás:

Profilok és nehezen elérhető területek szerkesztése. Élek, hajtások és felületek csiszolása, száraz és nedves csiszoláshoz.

Jellemző:

Három gritben kapható

Figyelem:

Useful for sanding shaped parts of furniture