Kivitel:
Termék színe: Fekete
Ellenáll a sós víznek, az időjárásnak és az UV sugárzásnak
Teljes hossz: 30,5 m
Teljes szélesség: 101,6 mm
Az egyszerű azonosításhoz nyomtatva
Leírás:
A 3M™ Scotchrap™ vinil korrózióvédő szalag 51 erős ragasztóval rendelkezik, amely korrózióálló és ütésálló tömítést biztosít a fém csőrendszerek minden időjárási körülmények közötti védelméhez a talaj felett és alatt.
Jellemző:
Kiváló UV-ellenállás
Az ellenálló PVC szalag korrózióálló minden időjárási körülmények között
Alkalmas minden fej- és föld alatti csővezetékhez és elektromos csővezetékrendszerhez tekercses skálával
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
MEGJEGYZÉS: A 3M™ Scotchrap™ csőalapozót minden korróziógátló szalaggal együtt kell használni
Az egyszerű azonosításhoz nyomtatva
Figyelem:
Védő tekercselés csövekhez és oszlopokhoz
korrózióvédelem után