Scotch® filmragasztó szalag 5490

Cikkszám: 7000050121
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000050121
EAN / GTIN 50021200058757
Gyártó száma 7000050121

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
Nagy hőállóság
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 1,9 cm
Teljes magasság: 0,1 mm

Leírás:

A hámozott 5480/81-es verzióval ellentétben az extrudált film rendkívül sima és alkalmas tárgyak egyenes felületekkel való felszerelésére.

Jellemző:

Kiváló ellenállás a vegyi anyagokkal szemben// Kiváló ellenállás a vegyi anyagokkal szemben
Nagy hőállóság// Nagy hőállóság
Az extrudált PTFE jobb egyenes felületeken, mint a hámozott PTFE// Az extrudált PTFE jobb egyenes felületeken, mint a hámozott PTFE
Rendkívül sima felületet hoz létre// Rendkívül sima felületet hoz létre
Különösen alkalmas egyenes felületű csúszó berendezésekhez// Különösen alkalmas egyenes felületű csúszó berendezésekhez
Az extrudált PTFE-ből készült ragasztószalag alig gördül fel lehúzás közben// Az extrudált PTFE-ből készült ragasztószalag alig gördül fel lehúzás közben
Rövid távú hőállóság +260 °C-ig// Rövid távú hőállóság +260 °C-ig

Figyelem:

Nagy mechanikai szilárdságának és ragasztóálló felületének köszönhetően ez a szalag csúszó és védőburkolatként használható számos alkalmazásban
Ragadós anyagokkal vagy vegyi anyagokkal érintkezésbe kerülő görgők, görgők, panelek stb. öntapadós bevonata
Csuklyákhoz, átvezetésekhez és csővezetékekhez
Védelem és védelem a vegyszerek ellen
A súrlódás csökkentése érdekében a vezetőgörgők becsomagolására szolgál
Zajcsökkentés olyan alkatrészek esetében, amelyek felületei egymáshoz dörzsölődnek
leválasztószer kompozit anyagok ragasztásához