3M™ Standard Abrasives™ nem szőtt korong GP-DR

Cikkszám: 7000046833
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 500 Darab
  • Rendelési lépések: 500 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 7000046833
EAN / GTIN 00051115330353
Gyártó száma 7000046833
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a Standard Abrasives™ Quick Change Buff and Blend GP Disc-t a különböző fémek kisebb területeinek egyszerű bekeverés, Clean, sorjázás és Edit készítéséhez. A standard Quick Change Buff és Blend GP csiszolókorongjaink jó kiindulópontot jelentenek számos különböző könnyű alkalmazáshoz. Sokoldalú, nem szőtt csiszolótárcsák, amelyek a gyorsváltó rendszert használják, amely kényelmet és biztonságos rögzítést biztosít a szerszámhoz, növelve a kezelő hatékonyságát és a produktivitás-t. Tárcsáink robusztus, nyitott nylon hálóval rendelkeznek, amely rugalmas és rugalmas, hogy megakadályozza a munkadarab károsodását. Ellenáll a terheléseknek és korlátozza az idegen testek felhalmozódását. Ez segít meghosszabbítani a panelek élettartamát, miközben lehetővé teszi a tisztítást és a sorjázás-t szakadás nélkül, professzionális felületet teremtve.

Előny:

  • Többcélú csiszolóanyag, amely a legtöbb fémen jól működik
  • A gyorskioldó alátétek egyszerű felszerelése és cseréje növeli a szerszám és az alkalmazottak produktivitás hatékonyságát
  • A robusztus nejlon anyag tisztít és a sorjázás szakadás nélkül, de professzionális felületet biztosít
  • A nyílt háló rugalmas és rugalmas, így nem távolítja el a hordozót, és megtartja alakját
  • A nyílt háló terhelésálló, korlátozza az idegen testek felhalmozódását, és meghosszabbítja a lemezek Service-élettartamát
  • A nyílt háló terhelésálló, korlátozza az idegen testek felhalmozódását és meghosszabbítja az Service élettartamát
  • Gesztenyebarna

Ajánlás:

  • Használható a Light bekeverés, Cleaning és sorjázás különböző fémeken