3M™ Roloc™ szövetcsiszolókorong 361F, 38 mm, P36

Cikkszám: 7000045091
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 500 darab
  • Rendelési lépések: 500 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000045091
EAN / GTIN 50051144223966
Gyártó száma 7000045091

Leírás

Kivitel:

Cubitron™/timföld keverék
Roloc™ gyorscsere rendszer
Köszörűgépek
Y-poliészter hátlap
Alkalmas nagy igénybevételre

Leírás:

A 3M™ Roloc™ 361F szövet csiszolókorong egy gyors kioldású korong, kiváló ár-teljesítmény aránnyal. A színkódolás megkönnyíti a szemcseméretek megkülönböztetését. Alumínium-oxid szemcsével és szövet hátlappal felszerelve az általános csiszolási és eltávolítási munkákhoz.

Jellemző:

Alacsony kopás és hosszú élettartam
Maximális hatékonyság, különösen a többlépcsős munkafolyamatokban
A munkadarab hőmérséklete nem elszíneződött
Alacsony csiszolási hőmérséklet és alacsony hőmérséklet terhelés a csiszolószemcsén
Kemény ásványi anyag, különösen nagy szívóssággal
Biztonságos és gyors ablakcsere
Stabil, szakadásálló felület

Figyelem:

Robusztus köszörűkorong csiszolási és eltávolítási munkákhoz