Leírás:
A 3M™ Speedglas™ hegesztőberendezés hatékony tárolásához vagy szállításához használja a 3M™ Speedglas™ hegesztőrendszert. Számos lehetőség van a hegesztőberendezések tárolására, beleértve a zsákokat és a zsákokat, vagy a berendezések biztonságos szállítására a használat során, beleértve a hátizsákokat is. A hegesztőzsákokat és táskákat hegesztőmaszkok és légzőkészülékek tárolására használják, amikor nem használják, és védik őket a szennyeződésektől és a karcolásoktól. A hátizsákok lehetővé teszik, hogy légzőkészüléket viseljen a hátán a csípő helyett, ami növeli a kényelmet.
Előny:
- Védje hegesztő légzésvédő rendszerét a karcolásoktól a 3M hegesztőfelszerelés-zsákokkal
- A kivitel a 3M™ Speedglas™ hegesztőmaszkokhoz, légzőkészülékekhez és egyéb alkatrészekhez és termékekhez kapható
- A hegesztőrendszer hátizsákjával kényelmesen szállíthatja ventilátorvédelmi rendszerét
- A kopott vagy sérült alkatrészek rendszeres ellenőrzése maximális biztonságot és kényelmet biztosít
- Az optimális kényelem és ápolás érdekében viselje vagy tárolja berendezését
Ajánlás:
- Hegesztési alkalmazásokhoz alkalmas