3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8925, ezüst, 50,8mm x 200m

Cikkszám: 7000042456
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000042456
EAN / GTIN 50051138670226
Gyártó száma 7000042456

Leírás

Kivitel:

A fényvisszaverő anyag javítja a viselője láthatóságát éjszaka vagy rossz látási viszonyok között
Nagyon jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
Teljes hossz: 200 m
Teljes szélesség: 50,8 mm

Leírás:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8925 nagy hatású védőruházathoz, például munkaruhához és munkaruhához tervezve.

Jellemző:

Alkalmas az betét-hez olyan érzékeny szöveteken, amelyek csak kémiailag tisztíthatók
Az OEKO-TEX Standard 100 szerint tanúsított

Figyelem:

Nagy hordképességű ruhákhoz