3M™ Cushion-Mount™ habosított lemez rögzítő szalag E1020H, fehér, 457 mm x 23 M, 0,5 mm

Cikkszám: 7000042357
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000042357
EAN / GTIN 50051125747665
Gyártó száma 7000042357

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Struktúra a hólyagosodás ellen
Teljes hossz: 23 m
Teljes szélesség: 457 mm
Minimális vastagsági tűrések

Leírás:

A 3M™ Cushion-Mount™ Plus klisé szalagokat kifejezetten flexográfiai nyomtatáshoz tervezték. A párna-Mount Plus kétoldalas klisé ragasztószalagok rugalmas habhordozóval, mindkét oldalán akrilát ragasztóval bevonva. A kiváló összenyomhatóság és az optimális habvisszaállítható minőség biztosítja az állandó kiváló nyomtatási minőséget.

Jellemző:

Különböző vastagságokban kapható// Fehér rögzítőszalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, tinta szennyeződéssel szembeni ellenálló; H = a klisé nagyobb ragasztószilárdsága, 0,50 mm
Struktúra a hólyagosodás ellen// Fehér rögzítőszalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, a tinta szennyeződésének ellenálló
A rezgések elnyelésével a minőség feláldozása nélkül növelheti a nyomtatási sebességet// Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre
Kiváló újrapozicionálhatóság// Kiváló újrapozicionálhatóság
Maradékmentes szétszerelés
Megbízható támogatás

Figyelem:

A legjobb képernyőszélességekhez és az új reprográfiai technikákhoz, mint például az NX, HD és MC
Kifejezetten a legmagasabb igényekhez tervezve
Világszerte sikeres az betét-ben