3M™ G3000 védősisak G30NUR piros színben, szellőztethető, uvikátorral, racsnival és műanyag hegesztőpánttal.

Cikkszám: 7000039721
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000039721
EAN / GTIN 04046719316755
Gyártó száma 7000039721
L-szám L01110 167

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Piros
Méret: 53-62 cm
Enyhén lekerekített kialakítás, hogy a sisak ne akadjon el az ágakon vagy hasonlókon.
A szellőzőnyílások nagyobb területen oszlanak el, és maximális légáramlást és nagyobb kényelmet biztosítanak.
A sisak belseje 180°-ban elforgatható, hogy jobb látómezőt biztosítson a Tight üregelés-ben végzett munka során.

Leírás:

A piros 3M™ G3000NUV-RD védősisak nagy területen elszórt szellőzőnyílásokkal és műanyag pánttal rendelkezik az extra kényelem érdekében. Emellett racsnis zárral, enyhén lekerekített rövid karimával és 3M™ Uvicator™ érzékelővel rendelkezik, amely jelzi, ha a sisak túlzott UV-sugárzásnak van kitéve.

Jellemző:

védősisak a kedvezőtlen körülményekhez, kiváló szellőzéssel és jó látómezővel
A 3M™ Uvicator™ szenzor tájékoztatja Önt, ha a védősisak-t túlzott UV-sugárzásnak tették ki, és ki kell cserélni
A kissé lekerekített kialakítás megakadályozza a kábelek vagy ágak összeakadását
A szellőzőnyílások nagy területen oszlanak el, és maximális légáramlást biztosítanak a nagyobb kényelem érdekében
A fejpánt 180°-ban elforgatható, hogy a keskeny üregelés-ben végzett munka során jobb látómezőt biztosítson
A rövid napellenző jobb felfelé látást tesz lehetővé

Figyelem:

Építőipar, mezőgazdaság