3M™ kétoldalas PE habszivacs ragasztószalag 9528W, fehér, 1220 mm x 66 m, 0,8 mm

Cikkszám: 7000035443
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000035443
EAN / GTIN 08021684723452
Gyártó száma 7000035443

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Állandó erős kapcsolatok
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 1220 mm
Fejlett tervezési képességek

Leírás:

Kétoldalas ragasztószalag zárt cellás PE habból akrilát ragasztóval. Tartósan erős beltéri kapcsolatokhoz.

Jellemző:

Elnyeli az erőket// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Állandó erős kapcsolatok// Könnyebb alkalmazásokra is alkalmas
Kiváló tömítési funkció// Alkalmas összeszerelés of Displays (POS), könnyű jelvények, névjelvények és egyéb alkalmazásokhoz
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// Rezgéscsillapítás
Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás
A termelési költségek csökkentése
Ideális anyagok költséghatékony ragasztásához
Nagyon magas kezdeti ragasztószilárdság

Figyelem:

Beltéri használatra
Nagy energiájú anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, üveg, kerámia és sok műanyag csatlakoztatásához