Kivitel:
Termék színe: TiN
Nagyon jó büntethetőség
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 584 mm
Magas árnyékolási csillapítás
Leírás:
A 3M™ dombornyomott ónozott réz EMI árnyékoló szalag 1345 egy EMI árnyékoló szalag akrilát ragasztóval. Ez a lángálló szalag olyan alkalmazásokhoz készült, amelyek kiváló elektromos vezetőképességet igényelnek az alapanyagból a ragasztón keresztül az alapanyagig. Lehúzható védőfóliára van felszerelve a könnyű feldolgozás és a könnyű lyukasztás érdekében. A ragasztószalag száraz alkalmazásokhoz alkalmas 600 V névleges feszültségen
Jellemző:
A rézfóliából készült dombornyomott hordozóanyag ellenáll az oxidációnak és a temperáló színeknek
Biztosítja a jó árnyékolást és a stabil érintkezési ellenállást
A dombornyomott hordozóanyag behatol a ragasztórétegbe, hogy érintkezzen a hordozó és az alkalmazási felület között
Lángálló és alkalmas földelésre és EMI árnyékolásra berendezések, alkatrészek és árnyékolt üregelés
-40 és 130 °C közötti széles hőmérséklet-tartományban használható
Kiváló forraszthatóság a színezés révén
600 V-os szerelvényekhez
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Figyelem:
kábel és csatlakozók árnyékolása
Egyenértékű kötés