uvex 2 Trend bakancs S2 kék/fekete szélesség 12 méret 38

Cikkszám: 6935938
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S2
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S2
EU cipőméret 38
Festék schwarz / blau
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6935938
EAN / GTIN 4031101775449
Gyártó száma 6935938

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 2 trend
  • Termék típusa: Bakancsok
  • Szín (szűrő): kék/fekete
  • Védelmi osztály: S2
  • Nem: Női/Férfi
  • Méret: 38
  • Rögzítés: Cipőfűző
  • Márka: uvex
  • Lábfej: Acélsapka
  • Talpbetét: climate comfort lábbetét uvex 2 trend
  • Felső anyag: Bőr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 2 trend
  • Szélesség: 12

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz