Textil felgöngyölhető szerszámtáska csattal 390X320 mm

Cikkszám: 692255 390X320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
789 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámtárolás módja: Tartófülek

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 390 mm
Szélesség 320 mm
Szerszámtárolás módja Tartófülek
Szerszámrekeszek száma 9
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 692255 390X320
EAN / GTIN 4062406587925

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű szerszámos táska társként a napi feladatokhoz. Fényvisszaverő csíkokkal a jó láthatóság érdekében.
Profilos varrású, különböző méretű tartózsebekkel és takaró füllel, felgöngyölhető. Az állítható biztonsági pánt és az egy kézzel nyitható és zárható műanyag csat biztosítja a szerszámok biztonságos rögzítését.

Alapanyag:

Robusztus poliészter szövet.