Tekstilna rolo torbica za orodje z vponko, Dolžina × širina: 390X320mm

Št. art.: 692255 390X320
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.704 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Način shranjevanja orodja: Žepi

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 390 mm
Širina 320 mm
Način shranjevanja orodja Žepi
Material žepov za orodje 9
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692255 390X320
EAN/GTIN 4062406587925
Številka proizvajalca 692255 390X320
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kakovostne tekstilne torbe za orodje kot spremljevalec pri vsakodnevnih nalogah. Z odsevnimi trakovi za dobro vidnost.
S profilno prišitimi, različno velikimi žepi za orodje in z zavihkom, možnost zvitja. Nastavljiv varnostni trak in vponka iz umetne mase za enoročno zapiranje in odpiranje omogočata varno namestitev orodja.

Material:

Iz robustne poliestrske tkanine.