Uvex 3 bakancs S3 fekete/narancssárga szélesség 11 méret 48

Cikkszám: 6873248
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
EU cipőméret 48
Festék schwarz / orange
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6873248
EAN / GTIN 4031101944821
Gyártó száma 6873248

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 3
  • Termék típusa: Bakancsok
  • Szín (szűrő): fekete/narancs
  • Védelmi osztály: S3
  • Nem: Női/Férfi
  • Méret: 48
  • Rögzítés: uvex lacelock System
  • Márka: uvex
  • Lábfej: uvex xenova® szintetikus lábfej
  • Talpbetét: climate comfort lábbetét uvex 3
  • Felső anyag: uvex waterstop Bőr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 3
  • Szélesség: 11

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz