A-SCLCL 10-3 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6862382
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6862382
EAN / GTIN 7291075123531
Gyártó száma 6862382
L-szám L23990 139

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 7 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 7 ″, szár magassága (H) 0,6 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,531”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 7/8”
  • Teljes hossz (OAL): 7”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -7 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1-1/4″
  • Szár magassága (H): 0,6”

Megfelelő termékek

Betétek