Téli overall bélés nélküli fekete/sárga D120

Cikkszám: 678619779933D120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz / gelb
Konfekcióméret DE 120
Termék fajtája Overál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 678619779933D120
EAN / GTIN 7330509563489
Gyártó száma 678619779933D120

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Zsebek
Hátzseb fújtatóval és patenttal
Rajzseb extra zsebbel
Lábzseb patenttal
Belső térdvédő zsebek
Mellzseb vízlepergető cipzárral és fleece béléssel
Elülső zsebek vízlepergető cipzárral és fleece béléssel
Első zsebek víz- cipzárral
Belső zseb cipzárral

Fontos részletek
Széles hurkok hátul és oldalt
Vehető kapucni hálós béléssel
Tapasztott varratok
Elasztik a derékvonalon

Bélés
Hálós bélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, szellőzés az ujjak alatt

Kivitel
Tépőzárral állítható lábszár alja
Rendezhető ujjvég gumival

Reflex
Reflektorok a vállakon, ujjakon és lábakon

Első zárás
Rejtett kétirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Shell overall

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,4
  • Hi-vis certification not applicable

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje