„HF” bit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 tartófunkcióval TX40

Cikkszám: 674255 TX40
Kedvezmény
4,41 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,42 € 4,41 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,85 € 3,67 € / Darab
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 867/4 TORX® HF
Torx® profil TX40
Teljes hossz 50 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674255 TX40
EAN / GTIN 4013288106957
Gyártó száma 05060087001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
A kúpos Torx® „HF“ profil minden Torx® csavart megbízhatóan megtart. Színjelölés arany színű felületi réteggel. TX40 mérettől végigmenő hatszög penge.

Felhasználás:

Megtartó funkció Torx® csavarok optimális behelyezéséhez és meghúzásához.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz