Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Hex-Plus profil, Hatszög / teljes hossz: 6/89mm

Cikkszám: 674247 6/89
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,55 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,46 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
412 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög / teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 840/4 Z Hex-Plus
Hatszög 6 mm
Teljes hossz 89 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 674247 6/89
EAN / GTIN 4013288191847
Gyártó száma 05059633001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

6/89-es mérettől végigmenő hatszög pengével.
Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

DIN 7426 szerinti belső hatszögcsavarokhoz.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.