Leírás:
DIN ISO 5746 szerinti kialakítás
Erősített kialakítás, strapabíró folyamatos használatra
Feszített vágóél-doboz
Kerekes és lapos anyagokhoz
Közepesen kemény 1,6 mm-es huzalhoz
Magasan fekvő, indukciósan edzett precíziós vágóélek, A vágóél keménysége 62 - 64 HRC
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított
Változat JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
Változat TL = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúval
Jellemző:
- Pofa alakja: lapos pofák
- Pofa hossza L3 [mm]: 34 mm
- Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
- Teljes szélesség [mm]: 54 mm
- Teljes magasság [mm]: 20 mm
- Teljes hossz [mm]: 168 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K
- Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
- Fej szélessége 1 [mm]: 23,0 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 10,8 mm
- Anyag: Edzett acél
- A vágóél alakja: ferdével
- A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
- Vágási kapacitás (max.): 1,6
- Szélesség W4 [mm]: 5,8 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs