Elektronikai mini oldalvágó

Cikkszám: 6727500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6727500
EAN / GTIN 4010886672754
Gyártó száma 6727500
L-szám L60160 2536

Leírás

Leírás:

Rövid, hegyes fej, lapított (hátrafalazott), finom ferde vágóéllel
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 61 - 63 HRC
ESD = Electro Static Discharge (elektrosztatikus kisülés)

Jellemző:

  • Ferde [inch]: finom
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: ESD 2K fogantyúk
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej alakja: rövid
  • pontos
  • Felület: acél polírozott
  • A vágóél alakja: kis ferde
  • A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
  • Vágóél hossza [mm]: 10 mm
  • Vágási kapacitás (max.): 1,5
  • Vágási értékek: Közepesen kemény huzal: 0,8 mm / 20 AWG
  • Lágy huzal: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • ESD Igen/Nem: igen
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs