Seeger gyűrű fogó külső rögzítőgyűrűkhöz, egyenesen, 10-25 mm

Cikkszám: 6701460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6701460
EAN / GTIN 4010886670149
Gyártó száma 6701460
L-szám L60160 611

Leírás

Leírás:

DIN 471, DIN 983 szerinti rögzítőgyűrűkhöz
Konstrukció a DIN 5254 Form A szerint
egyenes pofák
nyitó rugóval
Szorítóvédelemmel
Összerelt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és temperált acél
Pontos megmunkálás, olajban edzett és lágyított
Fekete, kékre mártott fogantyúval
Kékre mártott fogantyúfedéllel

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 68 mm
  • Teljes magasság [mm]: 11 mm
  • Teljes hossz [mm]: 145 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
  • Fej hossza [mm]: 40 mm
  • Anyag: Króm-vanádium hőkezelt acél
  • Felület: fekete lakkozott
  • Csúcs Ø: 1,3 mm
  • A tengely átmérője [inch]: 3/8-1
  • A tengely átmérője [mm]: 10-25
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs