Penge Phillips-hez, Halfmoon, 4 mm, Kereszthorony méret: 00

Cikkszám: 669933 00
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 851/9 C
Kereszthorony méret 00
Penge ⌀ 1,8 mm
Pengehossz 20 mm
Teljes hossz 44 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Meghajtási profil Halfmoon
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 669933 00
EAN / GTIN 4013288112729
Gyártó száma 05135270001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Penge kiváló minőségű szerszámacélból.

Alkalmazható:

669931 sz. csavarhúzó tartóhoz.
669630 / 669930 sz. elektronikai csavarhúzó készletekhez

Figyelem:

További bit pengék a 669933669936 sz. alatt.