Villanyszerelő csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz, Classic teljesen szigetelt 2

Cikkszám: 668390 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
771 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic VDE
Profilméret 2
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pozidriv − lapos profil 2 − 1,0×6
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 205 mm
Profil Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv / lapos
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668390 2
EAN / GTIN 7610733205691
Gyártó száma 5180.2-10

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Karcsú nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően a nyél nedves vagy olajos kéz esetén is csúszásmentes.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
A kombinált profilú csavarhúzó profilja tökéletesen illeszkedik a PlusMinus csavarokba (Pozidriv / hornyos kombinációja), melyeket főként elektromos komponensek szerelése során alkalmaznak.