Odvijač za kombi vijke, Classic za električare potpuno izolirano 2

Artikl br.: 668390 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
998 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic VDE
Veličina profila 2
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Pozidriv − s prorezom 2 − 1,0×6
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
ukupna duljina 205 mm
Profil progona Kombinirani odvijač Pozidriv/ravni
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668390 2
EAN / GTIN 7610733205691
Broj proizvođača 5180.2-10

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojedinačno u vodenoj kupki na proboj napona.
Tanka drška s oblogom od elastomera koji ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne površinske strukture drška ne klizi niti iz mokrih ili zamašćenih ruku.
Tijelo od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće s posebnom žilavošću.

Upotreba:

Za radove pod naponom do 1000 V.
Vrh odvijača Kombiprofil izvanredno dosjeda u kombi vijke (kombinacija Pozidriv / prorez), koje se uglavnom koristi u komponentama za električne instalacije.