• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Csavarhúzó Phillips-hez, 2K-SwissGrip nyéllel, Kereszthorony méret: 2

Cikkszám: 667695 2
Kedvezmény
8,07 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissGrip
Kereszthorony méret 2
Csavar ⌀-höz 3,1 − 5,2 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 205 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 667695 2
EAN / GTIN 7610733249756
Gyártó száma 8190.2-100/6OR

Leírás

Kivitel:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
„Rainbow“ színjelölésű markolatok a helyes méret gyors megtalálásához.