{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip | |
Veličina križnog proreza | 2 | |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 667695 2 | |
EAN / GTIN | 7610733249756 | |
Broj proizvođača | 8190.2-100/6OR |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Phillips s drškom 2K-SwissGrip 2
na zahtjev
Na zalihi
585 dijelovi na zalihi
8,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi
5,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Odvijač za Phillips |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
ukupna duljina | 205 | 205 |
Duljina cilindričnog dijela | 100 | 100 |
Veličina križnog proreza | 2 | 2 |
6-kut kao pomoć odvijaču | 10 | |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |