Csillag-villáskulcskészlet 2/3 ES modulban

Cikkszám: 6612280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6612280
EAN / GTIN 4010886661222
Gyártó száma 6612280
L-szám L60160 690

Leírás

Leírás:

1500 ES modulokban szállítva
Ütésálló ABS műanyagból készült, fekete szemcsés
Olaj- és saválló
Minden szerszám csúszásmentesen fekszik a saját mélyedésében, a süllyesztett markolatoknak köszönhetően könnyen eltávolítható.

Jellemző:

  • Tárolás: ES műanyag modul
  • Teljes szélesség [mm]: 315 mm
  • Teljes magasság [mm]: 42 mm
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • Anyag: ABS műanyag
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek