6 mm penge Lapos 4 mm

Cikkszám: 659928 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
276 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél szélesség 4 mm
Penge jelölése 2
Élvastagság 0,6 mm
Teljes hossz 170 mm
Hasznos hossz 90 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659928 4
EAN / GTIN 7610733225118
Gyártó száma 215.C 2

Leírás

Kivitel:

Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Alkalmazható:

A 659906 sz. (53. katalógusig) / 659908 sz. (53. katalógusig) / 659911 sz. 80; 250; 500 méretű (48. katalógusig) / 659912 sz. 200; 500 méretű / 659918 / 659956 sz. 200; 500 méretű / 659957 sz. 200; 500 méretű / 659958 sz. 200; 500 méretű nyomaték csavarhúzóhoz és 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615 sz. szerelő csavarhúzó készletekhez.