Csavarhúzó bit foglalat 5/16″-os TORX T50 Dugókulcses

Cikkszám: 6575140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6575140
EAN / GTIN 4010886657515
Gyártó száma 6575140
L-szám L60160 2501

Leírás

Leírás:

Kézi működtetéshez, valamint elektromos és pneumatikus csavarhúzókhoz
Nehéz igénybevételre
Szakaszos hatszöghajtással DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanádium speciális acél, fekete színűre fényezve.

Jellemző:

  • Kimeneti méret TX (belül): T50
  • Hajtás hatszög [metrikus]: 8,0 mm
  • Hajtás hatszög [inch]: 5/16″
  • Teljes szélesség [mm]: 9 mm
  • Teljes magasság [mm]: 9 mm
  • Teljes hossz [mm]: 35 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Felület: polírozott
  • Lapok közötti szélesség Torx [mm]: 8,83
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs