VDE kombinált csavarkulcs 14 mm

Cikkszám: 6572550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6572550
EAN / GTIN 4010886657256
Gyártó száma 6572550

Leírás

Leírás:

Vanádiumacél 31CrV3
VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, 2-szeres ellenőrzőszerszám szigetelés
Szájhelyzet 15°.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 32 mm
  • Teljes magasság [mm]: 12 mm
  • Teljes hossz [mm]: 148 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Száj pozíció: 15 °
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 14
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Ratchet funkció: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen