Csavarhúzóhegy 5/16″ TORX T27 belső csavarhúzó bit

Cikkszám: 6571070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6571070
EAN / GTIN 4010886657102
Gyártó száma 6571070
L-szám L60160 2511

Leírás

Leírás:

  • Kézi működtetéshez, valamint elektromos és pneumatikus csavarhúzókhoz
  • Nehéz igénybevételre
  • DIN ISO 1173 szerinti hatszöghajtással
  • Vanádium speciális acél, polírozva

Jellemző:

  • Kimeneti méret TX (belül): T27
  • Hajtás hatszög [metrikus]: 8,0 mm
  • Hajtás hatszög [inch]: 5/16″
  • Teljes hossz [mm]: 35 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Felület: polírozott
  • Lapok közötti szélesség Torx [mm]: 4,99
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs