Csavarhúzó bit foglalat 5/16″ 8 mm-es nyílással

Cikkszám: 6567040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6567040
EAN / GTIN 4010886656709
Gyártó száma 6567040
L-szám L60160 3273

Leírás

Leírás:

Kézi működtetéshez, valamint elektromos és pneumatikus csavarhúzókhoz
Nehéz igénybevételre
Konstrukció DIN ISO 2351-1 szerint
Külső hatlapos meghajtással DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanádium speciális acél, fekete színűre fényezve.

Jellemző:

  • Kimeneti méretű nyílás: 8
  • Hajtás hatszög [metrikus]: 8,0 mm
  • Hajtás hatszög [inch]: 5/16″
  • Teljes hossz [mm]: 41 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Felület: polírozott
  • Penge szélessége [mm]: 8,0 mm
  • Vágóél vastagság: 1,6 mm
  • A kimeneti csúcs edzése: polírozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs