Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás kulcs E-torc II 25 Nm

Cikkszám: 655007 25
Kedvezmény
5563,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 154,50 € /(db)
  • 186,50 € /(db)
  • 86,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ± 1
  • Szögelfordulás mérési pontosság: ± 1
  • Interfész: Digimatic interfész
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 25 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ± 1 %
Szögelfordulás mérési pontosság ± 1 %
Interfész Digimatic interfész
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat E-torc
Teljes hossz L 347 mm
Nyomatéktartomány 2 Nm - 25 Nm
Nyomatéktartomány 1,5 lbfft - 18 lbfft
Felbontás 0,01 Nm
Szögfelbontás 0,1 fok
Súly 850 g
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Kijelzés digitális
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos; akusztikus
Kioldási elv Vibromotor
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
Elem típusa Mignon, AA
Csatlakozó forma fix
Méréstechnika Elektronikus
Jegyzőkönyvezhető adatok igen
A kioldási érték beállítása digitális, állítható
Visszajelzés akusztikus jelzés; megjelenítő; kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft
Mérési eljárás Forgatónyomaték; Forgásszög
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 275 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 655007 25
EAN / GTIN 4002805932902
Gyártó száma 2795493

Leírás

Kivitel:

  • Az E-torc II robusztus alumínium házzal és egy ergonomikus kialakítású markolattal rendelkezik, amely nagy meghúzási nyomatékoknál is egyszerű és biztonságos használatot tesz lehetővé.
  • Nyomaték és szögelfordulás mérése. A forgatónyomaték és a szögelfordulás egyidejűleg látható. A beállított csavarozás paraméterek elérésekor optikai (vizuális megjelenítés LED sorral) és sípoló akusztikus jelzés történik.
  • Háttérvilágítású LCD grafikus képernyő.
  • Akár 2000 csavarozást tárol és dokumentál.
  • Az adatok átvitel RS232C interfészen keresztül történik (az USB adapter a tartozékok része) a nyomatékkulcs és a számítógép kezelő szoftvere között (Windows® 7-tő).
  • Üzemmódok: Track, Peak, Preset.
  • A szoftverrel átkapcsolható Nm-ről lbfft-ra.
  • Oldalt elhelyezett ergonomikus működtető gomb (Reset-/Enter gomb, gyors funkció).
  • Folyamatterv 5 csavarozási paraméterrel.
  • A görbék ábrázolása és a hozzá tartozó kiértékelés a mellékelt szoftverrel történik.

Mértékegységek: Nm, lbfft.

Felhasználás:

Gyártáshoz való kulcs nagyon kis sorozatú szerelésekhez, minőségbiztosításhoz, vizsgáló laborokba és a csavarkötések ellenőrzéséhez és elemzéséhez.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Tartalom:

2 elem (AA), adatkábel, kezelési utasítás, kiértékelő- és kezelő szoftver, USB adapter, hajlított hatszögkulcs az elemrekesz kinyitásához. Stabil lemezkoffer betéttel.
Merev 1/4 col négyszöggel.

Figyelem:

Speciális megoldások (opciók) és tartozékok külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek