IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/4 col 41 mm

Cikkszám: 652010 41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/4

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 41 mm
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Profil oldali ⌀ 60 mm
Hossz 57 mm
Profil 6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 652010 41
EAN / GTIN 14991644410290
Gyártó száma 16400M 41MM

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Szabvány:

DIN 3129

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátozott felület.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz