IMPACT dugókulcs fej, 3/8 col, Torx® csavarokhoz E8

Cikkszám: 650500 E8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
318 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil E8
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Profilméret A 7,52 mm
Profil oldali ⌀ 10,5 mm
Hossz 32 mm
Profil Dugókulcs TORX® csavarokhoz
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650500 E8
EAN / GTIN 4045197214775

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek