Vaso IMPACT, 3/8 pulgada, para tornillos Torx®, Perfil Torx®: E8

Número de artículo: 650500 E8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
273 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida de perfil 7,52 mm
Para uso en máquina
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® externos TE8
Diámetro exterior, Para tornillos TORX® externos 10,5 mm
Tipo de producto Vaso
Material acero al cromo molibdeno
Superficie pavonado/a
Norma DIN 3121
Longitud total L 32 mm
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos TORX® externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 650500 E8
EAN / GTIN 4045197214775
Número del fabricante 650500 E8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.