12-szög dugókulcs fej, 1 col 34 mm

Cikkszám: 647000 34
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 34 mm
Csatlakozó négyszög 1 coll
Profil oldali ⌀ 47 mm
Hossz 67 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 647000 34
EAN / GTIN 4018754009893
Gyártó száma 06010034

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Belső négyszög DIN 3120-D 25 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz