12-kantshylsa 1 tum 34 mm

Art-nr: 647000 34
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 34 mm
fyrkantsfäste 1 tum
⌀ utgångssidan 47 mm
Längd 67 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 647000 34
EAN/GTIN 4018754009893
Tillverkarens nummer 06010034

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med exakta toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 25 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3124

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen