6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col TiN bevonattal 6 mm

Cikkszám: 643233 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 6 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN 7422
⌀ a meghajtott oldalon 23 mm
Hossz 60 mm
Profil Hatszögkulcs
Kivitel TiN bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
gömbvégű fejjel nem
tartógyűrűvel nem
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 643233 6
EAN / GTIN 4000896046942
Gyártó száma 986-6

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
TiN bevonatú pengék az extrém nagy tartóerő és kopásállóság érdekében. Optimalizált korrózióvédelemmel.

Felhasználás:

Optimálisan alkalmas tartós terhelésekhez, mint pl. sorozat csavarozásokhoz.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-vanádium acél persely, lepattogzásmentesen krómozott. Penge speciális acélból, TiN bevonattal.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz