• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Sokszög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú M12

Cikkszám: 642950 M12
Kedvezmény
9,64 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

csavarokhoz M12
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
⌀ a meghajtott oldalon 24 mm
Hossz 140 mm
Profil Sokszög rátűzőkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 642950 M12
EAN / GTIN 4045197562487

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű négyszögek a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Szabvány:

DIN 2324

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.