3/4″ Dugókulcs (mm), 12 élű 60 mm

Cikkszám: 6405M 60mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405M 60mm
EAN / GTIN 4991644141876
Gyártó száma 6405M 60mm
L-szám L60050 8825

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 76 mm
Dimenzió D2: 58 mm
D1: 79,5 mm
Hosszúság: 39 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 60 mm
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén