Finomfogazású kerepes hajtószár, 1/2 col kioldóval, 290 mm toldószárral

Cikkszám: 640385
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Zyklop Hybrid készlet
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Teljes hossz 280 mm - 505 mm
Fogak száma 72
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 640385
EAN / GTIN 4013288184320
Gyártó száma 05004095001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz. Kioldóval.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott..

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejek.

Tartalom:

Finomfogazású kerepes hajtószár 290 mm toldószárral.