Roquete de dentes finos, 1/2 polegada com ejetor, extensão de 290 mm

N.º do artigo: 640385
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Conjunto Zyklop Hybrid
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
comprimento total 280 mm - 505 mm
Número de dentes 72
Tipo de produto Roquete

Identificação e classificação

Número do artigo 640385
EAN/GTIN 4013288184320
Número do fabricante 05004095001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.
Com alavanca das mudanças para a direita e para a esquerda. Com extrator.

Norma:

Quadrado externo conforme DIN 3120-A 12,5 com esfera acionada por mola.

Material:

Aço cromo-molibdénio, cromado mate.

Indicado para:

Insertos de acionamento manual.

Material fornecido:

Roquete de dentes finos com extensão de 290 mm.