TIP 4WT-0.15 IC08 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6403762
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403762
EAN / GTIN 7291075169942
Gyártó száma 6403762
L-szám L23940 670

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 4 mm, profilszög (PNA) 55 fok

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,15 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza (L) 15,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Profilszög (PNA) 55 fok
  • Menetforma típusa (THFT) VP55
  • Menetemelkedés, max (TPX) 3,63 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 19 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 7 szál/”

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: